Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Artikel
Kugelschreiber - Softtouch-Gehäuse, Strichstärke: 0,45mm, schnell trocknende
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1365-TG-BU
Hersteller:
UNIMAX
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8907430058705
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber 30 stück
kugelschreiber
Ergonomisch geformtes dreikantiges, teilgummiertes Softtouch-Gehäuse Kappe mit Snap-Fit Mechanismus Schnell trocknende 'Xtreme Viscosity' Tinte für ein superweiches Schreiberlebnis auch sehr gut für Linkshänder geeignet 0.7mm Nadelspitze - die Strichstärke bei einer 0.7mm Nadelspitze ist 0.45mm Schreibweite: 1000 m dokumentenechte Tinte Verpackungseinheit: 30 Stück
... >
Bürobedarf
>
Lager 1365
>
Schreiben & Korrigieren
Weitere Suchbegriffe:
kugelschreiber - softtouch-gehäuse
,
strichstärke: 0
,
45mm
,
schnell trocknende tinte
,
farbe: blau - 30 stück
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,18267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen