Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84303 wie Brother LC123 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SOENNECKEN 101074792 Soennecken Tintenpatrone 84303 wie Brother LC123 s w/c/m/y
SOENNECKEN 101074792 Soennecken Tintenpatrone 84303 wie Brother LC123 s w/c/m/y
Artikel-Nr.:
     1375-101074792
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84303
EAN/GTIN:
     4003630030672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-123 84303 ca. 705 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.000 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-J132W, -152W, -552DW, -752DW, -4110DW, MFC-J245, -470DW, -650DW, -870DW, -4410DW, -4510DW, -4610DW, -4710DW, -6520DW, -6720DW, -6920DW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84303
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 705 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.000 Seiten farbig
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Brother LC-123
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
freier Inhalt:
18 ml schwarz, 3 x 10,5 ml farbig
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 8,92*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 9,07*
6 Tage
13
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 17,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,71*
€ 30,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,9525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC-123VALBPDR
ab € 47,21*
Ähnlich
edding
18-449
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.