| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101076590 Herst.-Nr.: 84365 EAN/GTIN: 4003630033734 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3213BK 84365 ca. 485 Seiten schwarz 13ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-J772DW, -774DW, MFC-J890DW | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84365 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 485 Seiten | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 13 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Brother LC-3213BK | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, soennecken druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,28* | € 8,03* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,15* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|