Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84334 wie Epson C13T02W14010 502XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOENNECKEN 101085190 Soennecken Tintenpatrone 84334 wie Epson C13T02W14 010 502X
SOENNECKEN 101085190 Soennecken Tintenpatrone 84334 wie Epson C13T02W14 010 502X
Artikel-Nr.:
     1375-101085190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84334
EAN/GTIN:
     4003630030498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 502XL 84334 ca. 800 Seiten schwarz 12ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Home XP 5100, -5105, WorkForce WF 2860DWF, -2865DWF
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84334
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 800 Seiten
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Epson 502XL
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 11,93*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,89*
€ 12,11*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 22,14*
€ 3,50*
ab € 24,09*
€ 33,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02W14010
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.