Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 82202 wie Epson C13T70234010 T7023 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/164/a011164o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/164/a011164o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101208530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     82202
EAN/GTIN:
     4003630004888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson T7023XL 82202 ca. 2.535 Seiten magenta 22ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Epson WorkForce Pro 4015DN, -4025DW, -4095DN, -4525DNF, -4535DWF, -4545DWTF, -4595DNF
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
82202
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.535 Seiten
refill:
Ja
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Inhalt:
22
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Epson T7023XL
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,67*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,13*
€ 13,91*
€ 3,50*
ab € 24,48*
€ 28,87*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.