Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-101275599 Herst.-Nr.: 0372C004 EAN/GTIN: 8714574631660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Tintenpatrone Originalzubehör PGI-570BK/CLI-571 C/M/Y ca. 300 Seiten schwarz, ca. 374 Seiten schwarz, ca. 345 Seiten cyan, ca. 306 Seiten magenta, ca. 347 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA MG 5700 Serie, -6800 Serie, -7700 Serie, TS 5000 Serie, -6000 Serie, -8000 Serie, -9000 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PGI-570BK/CLI-571 C/M/Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 300 Seiten schwarz, ca. 374 Seiten schwarz, ca. 345 Seiten cyan, ca. 306 Seiten magenta, ca. 347 Seiten gelb | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | freier Inhalt: | 15 ml schwarz, 7 ml schwarz, 3 x 7 ml farbig |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 46,14* | € 60,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 46,17* | € 61,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 47,79* | € 62,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 48,03* | € 62,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 48,15* | € 62,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|