Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80146 wie Canon CL41 c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/009/a011009u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/009/a011009u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101377900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80146
EAN/GTIN:
     4003630140258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL41 80146 ca. 312 Seiten mehrfarbig 12ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 1100, -1200, -1300, -1600, -1700, -1800 Serie, -1900, -2200, -2500, -2600, MP 140, -150, -160, -170, -180, -190, -210, -220, -450 Serie, -460, MX 300, -310
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80146
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 312 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Inhalt:
12
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Canon CL41
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 17,32*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 17,64*
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 34,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0617B001
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.