Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101676830 Herst.-Nr.: C13T90834N EAN/GTIN: 8715946727011 |
| |
|
| | |
| Epson Tintenpatrone Originalzubehör T9083 ca. 4.000 Seiten magenta 39ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | WorkForce Pro WF-6000 Serie, -6090 Serie, -6590 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | T9083 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4.000 Seiten | Art der Technologie: | DURABrite™ Pro | Farbe: | magenta | Inhalt: | 39 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-6000 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 D2TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 D2TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,20* | € 70,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,01* | € 73,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 57,37* | € 74,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,63* | € 76,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,95* | € 78,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|