Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102015090 Herst.-Nr.: UG3313 EAN/GTIN: 5025232253678 |
| |
|
| | |
| Panasonic Toner Originalzubehör UG-3313 ca. 10.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | DF 1100, DX 1000, -2000, UF 550, -560, -770, -770 I, -880, -885, -890, -895, -990 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | UG-3313 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 10.000 Seiten | Deckungsgrad: | 5 | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Imagistics: | Fax 2000 Series; Fax 2030; Fax 2040; Fax 2050; Fax 9900; Fax 9900 Series; Fax 9910; Fax 9920; Fax 9930; Fax 9950; Fax 9990 | Panasonic: | DF 1100; DX 1000; DX 2000; Panafax UF-550; Panafax UF-560; Panafax UF-770; Panafax UF-770 I; Panafax UF-880; Panafax UF-880 Series; Panafax UF-885; Panafax UF-889; Panafax UF-890; Panafax UF-890 Series; Panafax UF-895; Panafax UF-990; UF 550; UF 560; UF 770; UF 770 I; UF 880; UF 880 Series; UF 885; UF 889; UF 890; UF 890 Series; UF 895; UF 990 | Konica Minolta: | Fax 3767 | Copystar: | KM-F 1050 | Pitney Bowes: | Fax 2000 Series; Fax 2030; Fax 2050; Fax 9900; Fax 9900 Series; Fax 9910; Fax 9920; Fax 9930 | EGT: | Agoris 5117 | Alcatel: | Fax 3767; Fax 3787 | Wincor-Nixdorf: | Fax 960; Fax 960 S; Fax 960 Series | Kyocera: | KM -F 1050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Panasonic, Toner Cartridge Panasonic, Toner Panasonic, Tonerkartusche Panasonic, Tonerkassette Panasonic, Lasertoner Siemens-Nixdorf, Toner Cartridge Siemens-Nixdorf, Toner Siemens-Nixdorf, Tonerkartusche Siemens-Nixdorf, Tonerkassette Siemens-Nixdorf, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,08* | € 27,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,57* | € 33,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,01* | € 42,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 40,08* | € 42,21* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,82* | € 74,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|