| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102173830 Herst.-Nr.: 84051 EAN/GTIN: 4003630002228 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-328M 84051 ca. 6.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-9270CDN, HL-4570CDW, -4570CDWT, MFC-9970CDW | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84051 | refill: | Nein | rebuilt: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.000 Seiten | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | magenta | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | Brother TN-328M | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, soennecken toner magenta, lasertoner für brother, toner cartridge für brother magenta, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,63* | € 48,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,68* | € 48,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,38* | € 68,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|