Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84056 wie Brother TN241BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102174390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84056
EAN/GTIN:
     4003630004291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-241BK 84056 ca. 2.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84056
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.500 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-241BK
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,18*
€ 32,71*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 24,62*
€ 33,37*
4 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 35,72*
€ 48,31*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 35,69*
€ 49,76*
4 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 220 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-241BK
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.