Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85024 wie Kyocera TK-340 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102280090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85024
EAN/GTIN:
     4003630005052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-340 85024 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
KYOCERA FS-2020D, -2020DN
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85024
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
KYOCERA TK-340
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Chip vorhanden:
Ja
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,37*
€ 28,83*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 21,51*
€ 29,39*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 35,52*
€ 48,03*
3 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 49,94*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.