| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102383810 Herst.-Nr.: 84276 EAN/GTIN: 4003630030320 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-5240Y 84276 ca. 3.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA ECOSYS M5526cdw, -M5526cdn | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84276 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.000 Seiten | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-5240Y | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Chip vorhanden: | Ja | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,86* | € 38,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,07* | € 39,46* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 31,52* | € 42,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,02* | € 60,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,94* | € 63,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|