Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84299 wie Kyocera TK-8515C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOENNECKEN 102384550 Soennecken Toner 84299 wi e Kyocera TK-8515C cyan Soenne
SOENNECKEN 102384550 Soennecken Toner 84299 wi e Kyocera TK-8515C cyan Soenne
Artikel-Nr.:
     1375-102384550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84299
EAN/GTIN:
     4003630030306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-8515C 84299 ca. 20.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
KYOCERA TASKalfa 5052ci, -5053ci, -6052ci, -6053ci
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84299
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 20.000 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
KYOCERA TK-8515C
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Ja
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 48,01*
€ 51,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,78*
€ 52,16*
€ 3,50*
ab € 58,93*
€ 62,89*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 75,31*
€ 82,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.