Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-106004590 Herst.-Nr.: BWS1D300110 EAN/GTIN: 5014047600241 |
| |
|
| | |
| Dieses Farbband Standard-Wachs ermöglicht den Druck von professionellen Etiketten. Das Thermotransfer-Farbband ist bestens geeignet für verschiedenste Anwendungen und Branchen, wie z.B. im Gesundheitswesen, Einzelhandel oder in der Logistik. Dieses Farbband kann mit kompatiblen Original Brother Etikettenrollen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Maße: | 110 mm x 300 m (B x L) | Verwendung für Gerätetyp: | TD-4420TN, -4520TN, 4650TNWB, -4650TNWBR, -4750TNWB, -4750TNWBR | Werkstoff: | Wachs | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Projekt-Druckerfarbband |
Kompatible Geräte: | | Brother: | TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Projekt-Druckerfarbband, Projekt-Druckerfarbbänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,02* | € 4,98* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,24* | € 5,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,42* | € 5,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 5,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,72* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|