Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wincor Nixdorf Farbband 01554119900 10Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s027/750/s027750i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s027/750/s027750i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-106084190
Hersteller:
     Wincor Nixdorf
Herst.-Nr.:
     01554119900
EAN/GTIN:
     4250081511469
Suchbegriffe:
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Registrierkassen-Farbband
Nylonband
Wincor Nixdorf Kassenfarbband 106 000 ca. 10 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
ND 97, NP 01, -05, -09
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
106 000
Kapazität:
ca. 10 Mio. Zeichen
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenfarbband
Weitere Suchbegriffe: registrierkassen farbband, Druckerband, Druckerbänder, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Farbrollen, Kassenfarbbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,57*
€ 13,53*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 14,37*
€ 4,30*
ab € 28,35*
€ 33,64*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wincor Nixdorf
01750039419
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.