Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-106084290 Herst.-Nr.: 01554119900 EAN/GTIN: 4018474529091 |
| |
|
| | |
| Wincor Nixdorf Kassenfarbband ca. 10 Mio. Zeichen Nylon schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Gerätetyp: | ND 97, NP 01, -05, -09 | Kapazität: | ca. 10 Mio. Zeichen | Werkstoff: | Nylon | Farbe: | schwarz | Originalzubehör: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kassenfarbband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,40* | € 23,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,33* | € 24,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,45* | € 29,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,97* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|