Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Farbrolle 068400134 für CPD 123/41/S3212 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/666/a012666a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/666/a012666a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-106532900
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     068400134
EAN/GTIN:
     4005101002096
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Verwendung in: CPD 123, -41 ,-S 3212
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
CPD 123, -41, -42, -3212S
Originalzubehör:
Ja
Farbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farbrolle

Kompatible Geräte:
Olympia:
CPD 123; CPD 3212 F; CPD 3212 S; CPD 41
Weitere Suchbegriffe: Farbrolle für Tischrechner, Patrone Tischrechner, Transfereinheit, Transferrolle, farbrolle für tischrechner, Farbrollen, Tischrechnerfarbrollen, Tischrechnerzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,90*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,92*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,68*
9
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
946776002
€ 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.