Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011410 A4 80g mi.grün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-110015969
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011410
EAN/GTIN:
     4011211076971
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
mittelgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
5
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 8,62*
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,76*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,85*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,61*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,65*
€ 10,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0133* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1777C
ab € 5,04*
Ähnlich
Inapa
2100011434
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,68*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,55*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 5,99*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,06*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,10*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.