| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110225101 Herst.-Nr.: 2618C EAN/GTIN: 3329680261806 |
| |
|
| | |
| Riesverpackung mit praktischem Aufreißfaden. Die Referenz für alle Büroanwendungen. Hochweiße extra glatte Oberfläche. Garantiert staufreier Druck. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CLAIRalfa | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 160 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 171 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hochweiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | extra glatt | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Multifunktionspapier CLAIRalfa | Weißgrad (ISO): | 116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine a4 160g weiß druckerpapier, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,86* | € 7,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,20* | € 7,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,26* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,41* | € 8,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,18* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02164* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|