Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Premio 040834021 A5 80Bl. 6xgel Lin21 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/555/y000555y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/555/y000555y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111013301
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040834021
EAN/GTIN:
     9001939837003
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Staufen Collegeblock Premio DIN A5 liniert 90g/m² blau 80 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premio
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
21
Grammatur:
90
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Premio
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 liniert blauer engel, college block, collegeblock liniert a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 3,08*
2 Tage
83
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,27*
2 Tage
115
5
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.