Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Haftnotizblock Y-08-08-02 400Bl. farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/096/a014096t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/096/a014096t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/375/a014375s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111101192
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     Y-08-08-02
EAN/GTIN:
     4260556673301
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Eine Unterrichtsstunde spenden – Was bedeutet das genau? Mit deinem Kauf hilfst du uns, Kinder in Uganda zu unterstützen. Eine Spende bedeutet dabei viel mehr als nur eine Stunde Naturwissenschaften, Sprachen oder Mathematik. Es ist die Ausstattung eines Kindes mit notwendigen Materialien und die Möglichkeit, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen. Aber unsere Haftnotizblöcke sind nicht nur sozial, sondern setzen auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit: Sie bestehen aus recyceltem Papier und sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Statt in Plastik haben wir unsere Notizzettel in eine umweltfreundliche Faltschachtel gepackt und nutzen lösemittelfreien Kleber. Die Faltschachtel kann als stabile Storage Box für den Haftnotizblock verwendet werden.
Weitere Informationen:
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
65
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
grün, gelb, rot, blau
Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz blauer engel, haftnotiz, share haftnotizblock, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 7,30*
€ 11,21*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 11,26*
1 Tag
241
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 11,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.