Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 1381 DIN A4 70g holzfrei 50Blatt liniert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/655/y000655r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/655/y000655r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111105401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1381
EAN/GTIN:
     4003630001467
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Klebebindung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock
Weitere Suchbegriffe: schreibblock liniert a4, block liniert, block liniert a4, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1850
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,45*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,47*
3 Tage
1886
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,09*
3 Tage
1886
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,21*
1 Tag
1302
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
105261701
ab € 0,94*
Ähnlich
Soennecken
2306
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.