Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2365 DIN A5 gelocht kariert 80Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111106802
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2365
EAN/GTIN:
     4003630008794
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock DIN A5 kariert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a5, rechenblock, rechenblock a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,46*
1 Tag
8843
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,48*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 1,00*
€ 1,84*
3 Tage
3289
30
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,28*
3 Tage
3289
1
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067952
ab € 0,90*
Ähnlich
Oxford
100102938
ab € 3,31*
Ähnlich
BRUNNEN
106787201
ab € 1,08*
Ähnlich
Clairefontaine
8572C
ab € 1,68*
Ähnlich
Oxford
100104341
ab € 4,45*
Ähnlich
Format Werk
608592020
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.