| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111109002 Herst.-Nr.: 1118 EAN/GTIN: 4003630143914 |
| |
|
| | |
| Soennecken Notizblock DIN A4 kariert 50 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 60 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Bindung: | Spiralbindung | Perforation: | Mikroperforation | Farbe des Papiers: | weiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock kariert a4, notizblock, spiralnotizblock a4, Block, Blöcke, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notiz, Notizblöcke, Notizbuch, Notizbücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,32* | € 2,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,55* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,61* | € 4,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|