Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Journal Y-07-14-02 A5 dotted lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/085/y000085h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/085/y000085h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/085/y000085o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111125143
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     Y-07-14-02
EAN/GTIN:
     4260739996531
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Seite für Seite gutes tun: Das Journal von share, ist ein kleiner Helfer mit großer Wirkung. Denn obwohl das Cover des Journals die Optik und Geschmeidigkeit von Leder hat, besteht es durch das Upcycling von Apfelschalen und -kernen zu mind. 35 % aus Apfelbestandteilen. So kann es guten Gewissens zur täglichen Organisation oder als Tagebuch genutzt werden. Und das Beste ist: Jedes Journal spendet eine Schulstunde für ein Schulkind und fördert damit Bildungsgerechtigkeit. Mit 32 perforierten Seiten. Das cremefarbene Papier besteht aus bis zu 15 % Apfelbestandteilen (Anteil kann prozessbedingt schwanken).
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
punktkariert (dotted)
Grammatur:
80
Bindung:
Fadenbindung
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummibandverschluss
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
Material des Einbandes:
Pflanzenfaser/Apfelbestandteile
Farbe des Einbandes:
lavendel
Farbe des Papiers:
creme
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizbuch
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,58*
€ 12,02*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 12,25*
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 12,37*
€ 6,95*
ab € 8,29*
€ 13,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.