Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 622-12SS-COS 47,6x47,6mm 12x90Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111670592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     622-12SS-COS
EAN/GTIN:
     4064035065737
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Verpackt im praktischen Spender aus Karton. Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben.Haften auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes Cosmic Collection
Maße:
47,6 x 47,6 mm (B x H)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
je 4 x türkis, neongrün, tropicalpink
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes Cosmic Collection
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 13,28*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 13,45*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 13,84*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,10*
€ 14,05*
3 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 14,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,75834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.