Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 68252C DIN A4 kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b010/770/b010770o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111746300
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68252C
EAN/GTIN:
     3329680682526
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Lineatur:
28
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock a4 kariert 90g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,09*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,16*
9 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,34*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 4,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.