Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Protokollbuch 8655223 DIN A4 kariert 96Bl. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/239/a007239z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/239/a007239z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/240/a007240a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112011202
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8655223
EAN/GTIN:
     4014149191211
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A4 kariert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
90
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Ja
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Verwendung als Fundhilfe:
2 Lesezeichen
Material des Einbandes:
Elefantenhaut
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
grau
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 hardcover, notizbuch a4, notizbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 15,22*
€ 21,71*
5 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 16,31*
€ 22,99*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 16,69*
€ 23,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,93*
€ 23,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,24*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.