Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112011402 Herst.-Nr.: 8614224 EAN/GTIN: 4014149135604 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A4 kariert anthrazit 192 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 21 x 29,7 cm (B x H) | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 80 | Bindung: | Fadenbindung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Seitenzahl vorhanden: | Ja | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Elefantenhaut | Farbe des Einbandes: | anthrazit | Farbe des Rückens: | anthrazit | Anzahl der Blätter: | 192 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschäftsbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, geschäftsbuch a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbücher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 82,44* | € 108,02* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,38* | € 119,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 95,98* | € 124,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 147,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,18* | € 152,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 192 Blätter (ab € 0,61553* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|