| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-112015190 Herst.-Nr.: E-744843 00 EAN/GTIN: 4027521528864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Westcott Notizbuch DIN A6 kariert schwarz 96 Bl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Papierformat: | DIN A6 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 80 | Seitenzahl vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Verschluss: | Gummibandverschluss | Verwendung als Fundhilfe: | Lesezeichen | Material des Einbandes: | Hartpappe, Lederoptik kaschiert | Farbe des Einbandes: | schwarz | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizbuch | Typbezeichnung des Einbandes: | Hardcover | Anzahl der Stifteschlaufen: | 1 Stifteschlaufe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notizbuch a6 kariert hardcover, notiz buch, notiz-buch a6, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,20* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,29* | € 4,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|