Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kladde Business blau 46468 DIN A5 96Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/637/a010637y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/637/a010637y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112101902
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46468
EAN/GTIN:
     4002871464680
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Die Lineatur wird in der rechten unteren Ecke angezeigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Business
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
blau
Motiv:
Hardcover
Farbe des Rückens:
blau
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde Business
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 kariert, notizbuch, notizbuch a5, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,45*
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,76*
2 Tage
595
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 2,98*
3 Tage
395
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,14*
Ähnlich
König & Ebhardt
861529201
ab € 2,66*
Ähnlich
Baier & Schneider
865523301
ab € 3,99*
Ähnlich
König & Ebhardt
865524301
ab € 2,36*
Ähnlich
König & Ebhardt
8655227
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.