Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Kladde 100100570 DIN A4 kariert 96Blatt sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/871/a013871i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/871/a013871i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112113501
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100100570
EAN/GTIN:
     3020120023427
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Das Oxford Office Essentials gebundene Buch liegt aufgrund der Bindung aufgeschlagen komplett flach auf. Die abtrennbaren Ecken ermöglichen eine schnelle Orientierung innerhalb des Buches und ein schnelles Finden der ersten, leeren Seite. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu nummerieren oder hervorzuheben. Seidenglattes, hochweißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes, ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
90
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde Office
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, geschäftsbuch a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,69*
8 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,18*
€ 13,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 14,00*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,122*
€ 14,304*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 10,29818*
€ 15,11818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.