Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K+E Spaltenbuch A4 6 Spalten 40 Bl 8611061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/666/a007666l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/666/a007666l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/661/a011661d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112144200
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8611061
EAN/GTIN:
     4014149145009
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Spaltenbuch DIN A4 hellblau/magenta 6 Spalten 40 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Grammatur:
80
Bindung:
Drahtbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zeilennummerierung vorhanden:
Nein
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton, drucklackiert
Farbe des Einbandes:
hellblau/magenta
Farbe des Rückens:
hellblau
Anzahl der Spalten:
6 Spalten
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
1 Seite
Anzahl der Blätter:
40 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spaltenbuch
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig ebhardt geschäftsbuch a4, diarien a4, diarien, Geschäftsbücher, Kladden, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 11,22*
€ 16,72*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 11,51*
€ 16,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,33*
€ 17,77*
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,97*
€ 18,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,48*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.