Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 8615271 DIN A5 kariert 48Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/963/a006963o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/963/a006963o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112147102
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8615271
EAN/GTIN:
     4014149121119
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Kladde DIN A5 kariert rot 48 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe, glanzlackiert
Farbe des Einbandes:
rot
Farbe des Rückens:
grau
Oberflächenstruktur:
geprägt
Anzahl der Blätter:
48 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,63*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 15,00*
ab € 1,79*
€ 2,64*
2 Tage
182
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,08*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,90*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.