Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Urlaubsantrag 2915 DIN A5 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/468/a013468r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/468/a013468r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/480/a013480q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114209500
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     2915
EAN/GTIN:
     4002871291507
Suchbegriffe:
Abwesenheitsmeldung
Urlaubs-Schein
Urlaubsantrag
Urlaubsmeldung
Der Urlaubsantrag dient der schriftlichen Antragstellung des Arbeitnehmers auf Erholungs- oder Sonderurlaub und der schriftlichen Genehmigung oder Änderung des Urlaubs durch den Arbeitgeber. Antrag und Genehmigung auf einem Blatt mit Bearbeitungsvermerken.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
selbstdurchschreibend:
Nein
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Urlaubsantrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Urlaubsschein, urlaubsantrag rnk, abwesenheitsmeldung, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Urlaubsanträge, Vordrucke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 6,93*
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,06*
1
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 7,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,69*
€ 7,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
2916
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.