Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordneretikett ORDOFIX 809003 breit/lang rt 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/919/a006919m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/919/a006919m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120001130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809003
EAN/GTIN:
     4005546846019
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®. Zur Kennzeichnung und zur Beschriftung. Sehr praktisch und einfach in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ORDOFIX®
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
60 x 390 mm (B x H)
Grammatur:
135
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Kunststofffolie/Karton
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
DURABLE
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett ORDOFIX®
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, inkjet etiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 5,00*
1 Tag
23
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 5,13*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,506* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 3,98*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.