Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Doppelordner 100551836 75mm für 2xDIN A5 quer Altpapier schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/766/a013766k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/766/a013766k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120002300
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100551836
EAN/GTIN:
     4002030104099
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Aktenordner A5 quer
Standardordner A5 quer
Individuelle Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA Print (www.elbaprint.com/de/).
Weitere Informationen:
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
75
Für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 500 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Spezialpappe
Material außen:
100 % Altpapier
Material innen:
Papier
Motiv:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: doppelordner a4/75mm schwarz, doppelordner, doppelordner schwarz, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,93*
€ 6,65*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 7,47*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,75*
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.