Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner ELBAradoplast 100022630 DIN A4 80mm PVC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/832/a013832z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/832/a013832z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/833/a013833e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120008330
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100022630
EAN/GTIN:
     4002030101456
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für Langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Mit individueller Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA Print (www.elbaprint.com/de/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
rado plast
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
PVC
Material innen:
PVC
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner rado plast
Rückenschild:
einsteckbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 4,03*
8 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 4,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 4,32*
1 Tag
395
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.