Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordneretikett 100420950 breit/kurz sk rot 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/284/e013284m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/284/e013284m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120011530
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420950
EAN/GTIN:
     4002030026568
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
ELBA Ordnerrückenetikett breit/kurz 59 x 190 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch rot 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Ordner 10404, 10409
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
59 x 190 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
ELBA RADO
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken breit kurz selbstklebend rot, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett rot, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 2,41*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 2,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,34*
€ 2,45*
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 2,66*
1
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.