Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner-Inhaltsschildchen 2020 1420-25 rot 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/675/a011675m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/675/a011675m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120015230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1420-25
EAN/GTIN:
     4002432119875
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Leitz Inhaltsschild zum Aufkleben auf den Ordnerrücken.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 25,5 mm (B x H)
Text des Aufdruckes:
2020
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresschild
blickdicht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leitz-Ordner, leitz inhaltsschilder 2012, leitz jahrgangssignal, inhalts-schilder 2017, Inhaltsschilder, Jahresaufkleber, Jahresetiketten, Jahresschilder, Jahreszahlen, Ordneretiketten, Rückenetiketten, Rückenschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,85*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,89*
9 Tage
102
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 9,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
14230085
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.