Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-120023060 Herst.-Nr.: 10834760 EAN/GTIN: 4008110308463 |
| |
|
| | |
| Herlitz Ordner maX.file protect+ 50mm DIN A4 Rückenschild: einsteckbar Werkstoff: Pappe Material außen: Polypropylen Material innen: Polypropylen grün Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | maX.file protect+ | Maße: | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | Rückenbreite: | 50 | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®), LGA schadstoffgeprüft | Werkstoff: | Pappe | Material außen: | Polypropylen | Material innen: | Polypropylen | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordner maX.file protect+ | Rückenschild: | einsteckbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,25* | € 2,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 2,37* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,48* | € 2,55* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,58* | € 2,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|