Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner Recycolor 11286317 DIN A4 50mm Papier blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120099350
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11286317
EAN/GTIN:
     4014481085025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Farb-Schlitzordner in leuchtenden Farben ist strapazierfähig und abwischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar). Zudem ist der Ordner durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik besonders standfest und Langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycolor
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Kraftpapier
Material innen:
Papier
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Recycolor
Rückenschild:
geklebt
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 1,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,12*
2 Tage
16
1
€ 2,90*
ab € 2,06*
€ 2,16*
1 Tag
134
1
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 2,17*
1 Tag
710
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.