Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3305 DIN A4 50mm Papierbezug dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3305 DIN A4 50mm Papierbezug dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1375-120099653
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3305
EAN/GTIN:
     4003630023339
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus farbigem, strapazierfähigem und wischfestem Spezialpapierbezug.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
50
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
dunkelblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.