Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner PURE 15072660 A4 80mm br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/635/a012635g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/635/a012635g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/635/a012635i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120110070
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     15072660
EAN/GTIN:
     4014481224523
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit natürlichem Look aus veredelter Buchbinderpappe, welche eine hohe Stabilität bietet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PURE
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner PURE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 1,95*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 2,11*
3 Tage
61
€ 2,90*
ab € 2,03*
€ 2,13*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.