Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner S50 09984121 DIN A4 50mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/301/a012301k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/301/a012301k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120112201
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     09984121
EAN/GTIN:
     4014481195519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die FALKEN PP-Color Schlitzordner, sind extrem strapazierfähig. Sie sind besonders standfest durch den starken Karton. Langlebig durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik. Die griffig genarbte PP-Folie verleiht den Ordnern eine besondere Haptik. Nachhaltigkeit gehört schon immer zu unseren Produkten und Fertigungsverfahren. Da hierfür ein neues Fertigungsverfahren mit Dispersionskaltleim entwickelt wurde, ist es uns gelungen die Falken PP-Color Ordner als veganen Büroartikel herzustellen. Diese wurden von der Organisation "ProVeg" ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Vegan
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Color Vegan
Rückenschild:
einsteckbar
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1726
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 1,96*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 1,98*
5 Tage
297
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.