Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner Recycling Plus 11286523 DIN A4 80mm Papier sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/048/a013048o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/048/a013048o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120113090
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11286523
EAN/GTIN:
     4014481085100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner Recycling Plus 80mm DIN A4 Rückenschild: einsteckbar Werkstoff: Pappe Material außen: Papier Material innen: Papier schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Plus
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Recycling Plus
Rückenschild:
einsteckbar
Made in Germany:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 2,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 2,17*
2 Tage
42
1
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 2,17*
2 Tage
727
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 2,25*
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.