Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12160000 DIN A4 1-12 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/220/a012220g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/220/a012220g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121017490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12160000
EAN/GTIN:
     4002432120383
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Mit PC-beschriftbarem Deckblatt für die individuelle Gestaltung der Inhaltsübersicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW
Maße:
24,5 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Taben:
1-12
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Matrixdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister WOW
Stärke:
0,30
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,63*
10 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,65*
€ 9,06*
1
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 9,90*
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Exacompta
1912E
ab € 0,86*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,62*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,51*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,63*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,72*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,04*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,35*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.