Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12260085 DIN A5 quer blanko volle Höhe 100g Papier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/011/l017011y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/011/l017011y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121018680
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12260085
EAN/GTIN:
     4002432328468
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 16 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5 quer, Überbreite
Grammatur:
100
Taben:
blanko
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
571
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,11*
2 Tage
571
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 3,23*
2 Tage
663
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,31*
10 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,38*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,50*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.