Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12310085 DIN A4 1-31 volle Höhe Papier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/703/l017703l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/703/l017703l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121019580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12310085
EAN/GTIN:
     4002432319183
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Umweltfreundliches Papierregister mit Linienaufdruck zur Beschriftung auf dem ersten Blatt. Taben mit Zahlenaufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
100
Taben:
1-31
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,87*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,09*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 4,09*
2 Tage
1400
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,11*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,67*
Zubehör
Leitz
12740000
ab € 5,52*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,50*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.